詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857B-53

品名 : 150mmx10T レシプロソーブレード(木工・金工用/2枚)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 S922HF/2G
全長(mm) 150 山数 10(1インチ当り)
用途 木材・金属・多目的用 入数 2枚
釘の入った木材の解体等に
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 0823ページ
バリエーション一覧
EA857B-51 150mmx 6T レシプロソーブレード(木工用/2枚)
EA857B-52 150mmx18T レシプロソーブレード(金工用/2枚)
EA857B-53 150mmx10T レシプロソーブレード(木工・金工用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • 入数2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top