詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BC-12A

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSR18V-150C
仕様 樹脂ケースセット 最大トルク 弾性体締付トルク:84N・m
剛性体締付トルク:150N・m
チャック能力 φ1.5~13mm 充電器 AC100V
バッテリー 18V(リチウムイオン8.0Ah) 充電時間 約68分(空→80%ターボ充電)
約79分(空→フル充電)
回転数 低速:0~550rpm
高速:0~2200rpm
能力 鉄工:φ16mm
木工:φ150mm
ネジ締め:φ12mm
鉄工ホールソー:φ53mm
ALC・サイディングコア:φ220mm
サイズ 202×73×275(H)mm 重量 3.1kg
付属品 バッテリー×2個
充電器
サイドハンドル
深さゲージ
キャリングケース
コネクティビティチップ
コードレスドライバードリル
キックバック防止機能付
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ
EMPが過負荷からモーターを保護
角度センサー搭載で正確な作業をサポート
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付
ブラシレスモーター
ビット別売
追加説明
カタログ価格

104,200 円(税抜)/ 114,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0821ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top