詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AW-20

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー本体

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GAS18V-1H
使用電池 18V仕様 集じん容量 0.7L
連続使用時間 7分 吸込仕事率 59W
充電時間 35分 サイズ 440(L)×180(W)×110(H)mm
重量 1.3kg(バッテリー無) 付属品 延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース
紙パック不要
2ステージ方式のローテーションエアフローで吸引力が持続
ゴミ捨てが簡単なダストカップデザインで水洗いも可能です
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/05 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2415ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top