品番 : EA505TB-7A
品名 : 442x357x117mm ツールボックス
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | L-BOXX102S2N |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃性プラスチック | サイズ(外寸) | 442(W)×357(D)×117(H)mm |
| サイズ(内寸) | 378(W)×313(D)×71(H)mm | トレーサイズ | 灰 305×55×60(H)mm 2個 緑 307×100×60(H)mm 1個 青 100×100×60(H)mm 1個 橙 203×48×60(H)mm 1個 黄 100×48×60(H)mm 2個 赤 48×48×60(H)mm 6個 |
| 重量 | 3.0kg | 耐荷重 | 100kg(静止時) 25kg(持上時) |
| 442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/15 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505TB-7A 442x357x117mm ツールボックス |
| EA505TB-8 442x357x117mm ツールボックス |
| EA505TB-9 442x357x117mm ツールボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
