品番 : EA505TD-51
品名 : 440x333x145mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST82968-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 440×333×145 | 内寸サイズ(W×D×H)mm | 421×285×65 |
| 重量(kg) | 2.8 | 耐荷重(kg) | 20 |
| 脱着トレー | 大(105×155×88mm)×2個、小(105×75×88)×4個 | 材質 | 黒色部分:ポリプロピレン 透明な蓋部分:ポリカーボネート |
| IP54防塵・防水 | |||
| スタッキングラッチ | |||
| キャリーハンドル | |||
| ラベルプレート | |||
| サイドグリップ | |||
| φ6mmロックホール | |||
| ボトム収納トレー設計 | |||
| 小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認 | |||
| 部品パーツの収納、運搬に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/23 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
