品番 : EA505TD-71
品名 : 512x435x630-1000mm ツールカート
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST83347-1 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 512×435×630~1000 | 内形(mm) | 410×285×245(内形高さ:トレー底面まで) |
重量(kg) | 5 | 耐荷重(kg) | ハンドル:30、運搬時:50 |
材質 | PP、アルミニウム | 防水・防塵性能 | IP54 |
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ | |||
55Lの超大容量収納 | |||
キャリータイヤ付きで運搬も快適 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
ラベルプレート | |||
φ6mmロックホール | |||
φ180mmキャリータイヤ | |||
キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm) | |||
キャリーハンドル | |||
アジャスターハンドル | |||
EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 18:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)