品番 : EA505TD-60
品名 : 440x320x275mm ツールバスケット
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST17809 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 440×320×275 | 内形(mm) | 350×250×260 |
重量(kg) | 1.8 | 材質 | PP |
容量 | 26.5L | 耐荷重(kg) | 30 |
大小サイズを気にせず運搬 | |||
26.5Lの大容量収納 | |||
ワイドハンドルで持ち運びも快適 | |||
スタッキングラッチ | |||
ラベルプレート | |||
フォールディングハンドル | |||
サイドグリップ | |||
TOOL垂直収納ポケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/27 19:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1627ページ |
拡大