詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TD-56

品名 : 440x333x162mm ツールボックス

仕様

メーカー DEWALT(デウォルト) 型番 DWST83345-1
サイズ(W×D×H)mm 440×333×162 内寸(W×D×H)mm 370×280×93(付属クッション取り外し時)
重量(kg) 1.9 耐荷重(kg) 30
材質 プラスチック
IP54準拠防塵・防水
メタルバックル
スタッキングラッチ
ラベルプレート
ブロッククッション
クッション:425×305×60(H)mm(外形)
ブロックサイズ:20×20×40(H)mm
キャリーハンドル
サイドグリップ
φ6mmロックホール
小型で使いやすいサイズ感
ブロッククッション付の小型BOX
電動工具を機能的に保管
追加説明
カタログ価格

6,920 (税抜)/ 7,612 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/23 23:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1554ページ
ウェブカタログ画像
  • EA505TD-71の上に積み重ねた状態\n(上にEA505TD-57を載せています)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top