品番 : EA505TD-7
品名 : 365x262x127mm ツールボックス
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST83392-1 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 365×262×127 | 内寸サイズ(W×D×H)mm | 330×210×75 |
重量(kg) | 1.7 | 耐荷重(kg) | 10 |
脱着トレー | 大(105×155×88mm)×6個 | 材質 | 黒色部分:ポリプロピレン 透明な蓋部分:ポリカーボネート |
IP65防塵・防水 | |||
スタッキングラッチ | |||
ラベルプレート | |||
ワイドキャリーハンドル | |||
ワンタッチフロントラッチ | |||
メタルワイヤー | |||
単体を積み重ねることも可能 | |||
タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ | |||
ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス | |||
EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1627ページ |
拡大