品番 : EA505TD-82
品名 : 440x235x 75mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST14830 |
|---|---|---|---|
| 外寸(W×D×H)mm | 445×280×75 | 内寸(W×D×H)mm | 430×235×54 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネート |
耐荷重(kg) | 3 |
| 重量(kg) | 1.14 | 防水防塵等級 | IP53 |
| 蓋は耐久性があり透明で中身が一目で確認できます。 | |||
| 取り外し可能な仕切り板で、長物も仕切りを調整すれば収納可能です。 | |||
| 最大20個の収納スペースを作成可能 | |||
| 小さなパーツやハンドツールの収納に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/23 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505TD-81 440x167x 75mm ツールボックス |
| EA505TD-82 440x235x 75mm ツールボックス |
| EA505TD-83 446x356x116mm ツールボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
