品番 : EA505TH-2
品名 : 395x295x158mm ツールボックス
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0040-2657 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:350×270×122 外寸:395×295×158 |
重量(kg) | 1.82 |
| 耐荷重(kg) | 100 | 材質 | ポリエチレン |
| 積み重ね可能(4点ロック式) | |||
| 395×295mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。 | |||
| HiKOKI製充電インパクトドライバー専用トレー付で、バッテリーや充電器と合わせて整理ができます。 | |||
| エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。 | |||
| 収納式の大型ハンドル付 | |||
| 別売の専用ドーリー(EA505TH-9)と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA505TH-9 : 526x372x140mm/100kg ドーリー(ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
