詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TH-9

品名 : 526x372x140mm/100kg ドーリー(ブレーキ付)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0040-2660
サイズ(W×D×H)mm 526×372×140 重量(kg) 2.82
床高さ 140mm 材質 ポリエチレン
車輪 自在×2
自在(ブレーキ付)×2
車輪径 70mm
積載均等耐荷重 100kg
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1555ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top