詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TH-4

品名 : 395x295x315mm ツールボックス

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0040-2659
サイズ(W×D×H)mm 内寸:350×270×280
外寸:395×295×315
重量(kg) 3
耐荷重(kg) 100 材質 ポリエチレン
積み重ね可能(4点ロック式)
395×295mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
HiKOKI製充電丸ノコ専用トレー付で、バッテリーや充電器と合わせて整理ができます
エンボス構造の厚手スポンジで衝撃を吸収します。
収納式の大型ハンドル付
別売の専用ドーリー(EA505TH-9)と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1555ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top