詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-11

品名 : DC36.0V 小形集じん機(無線連動)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 R3640DA(XPSZ)
仕様 樹脂ケースセット 風量 ターボ:3.9m3/分
標準:3.1m3/分
エコ:2.1m3/分
吸込仕事率 ターボ:80W
標準:33W
エコ:11W
ダストバッグ容量 18L
電源 マルチボルト蓄電池(36V-2.5Ah/18V-5.0Ah) サイズ 197×231×227(H)mm
重量 3.0kg (蓄電池装着時) モーター 直流モーター
最大真空度 ターボ:8.4kPa(857mm水柱)
標準:4.7kPa(479mm水柱)
エコ:2.0kPa(204mm水柱)
騒音値 ターボ:81dB(A)
標準:76dB(A)
エコ:72dB(A)
充電時間 約19分(実用充電)、約25分(満充電) 付属品 ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))・ホースベルト(3本)・ すき間用吸口・ジョイント(B)・アダプタ(ゴム)・D25アダプタ(26mm用)・ D25アダプタ(38mm用)・ダストバッグ・電池カバー(XPSZ仕様のみ)、マルチボルト蓄電池、急速充電器、システムケース
連続使用時間 エコモード:約52分
標準モード:約25分
ターボモード:約12分
ケースサイズ 内寸:350×270×280mm
外寸:395×295×315mm
粉じん専用、電動工具接続専用
用途に応じて吸込力を3モードに切替可能
BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。
BluetoothR蓄電池をお持ちでない場合でも、R3640DAに付属のBSL36A18BXを電動工具に装着し、代わりにお手持ちのマルチボルト蓄電池(BluetoothR非搭載)をR3640DAに装着すれば連動可能となります。
独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ
運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。
従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。
本体、蓄電池、充電器、ホースなど、一式を全て収納が可能で、持ち運びに便利なシステムケース付(丸のこ用トレー付)。
追加説明
カタログ価格

90,200 (税抜)/ 99,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0854ページ
ウェブカタログ画像
  • 吸込口にキャップ装備
  • 吸込仕事率比較(ターボモード)
  • BSL36A18BX(BluetoothR蓄電池)が標準付属
  • パネルスイッチで操作性アップ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top