詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TH-3

品名 : 395x295x210mm ツールボックス

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0040-2658
サイズ(W×D×H)mm 内寸:350×270×175
外寸:395×295×210
重量(kg) 1.93
耐荷重(kg) 100 材質 ポリエチレン
積み重ね可能(4点ロック式)
395×295mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。
収納式の大型ハンドル付
別売の専用ドーリー(EA505TH-9)と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 07:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1555ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top