品番 : EA505W-1
品名 : 500x350x230mm ツールトレー
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 本体:500×350×230 トレー内寸:430×95×145(×2列) |
重量 | 1.0kg |
---|---|---|---|
耐荷重 | 10kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハンドル:アルミニウム グリップ:TPR |
左右に幅広のトレーが設けられており、様々な工具を収納できます。 | |||
丈夫なアルミニウム製のハンドルと滑り止めラバーが付いています。 | |||
持ち手の両端に小物入れが付いています。 | |||
トレーの縁にドライバーホルダー付 | |||
トレーの底面は、凹凸形状をしているので、持ち運ぶときに収納物が動きにくくなっています。 | |||
未使用時は積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/26 12:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1625ページ |
代替品
|