品番 : EA505W-21
品名 : 465x300x170mm ツールトレー(グリーン)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TH-465 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ(W×D×H) | 465×300×170mm |
| 重量 | 970g | 材質 | ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) |
| 入数 | 1個 | ||
| ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! | |||
| 工具箱メーカーが作ったタフなおかもちタイプです。 | |||
| 軽くて持ち運びが簡単 | |||
| スタッキングもネスティングも可能 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 小分け収納袋スペース6箇所 | |||
| 最長約400mmの物を収納できます。 | |||
| EA505AS-1A~-3A(別売)と積み重ねることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/28 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505W-11 465x300x170mm ツールトレー(グリーン/12個) |
| EA505W-12 465x300x170mm ツールトレー(ブラウン/12個) |
| EA505W-21 465x300x170mm ツールトレー(グリーン) |
| EA505W-22 465x300x170mm ツールトレー(ブラウン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA505AS-1A : 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) |
| 関連商品 | EA505AS-2A : 465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個) |
| 関連商品 | EA505AS-3A : 465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
