詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505AS-3A

品名 : 465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個)

積み重ね可能

仕様

メーカー リングスター 型番 SB-465
カラー サイズ 465×385×280(H)mm
容量 約27L 材質 高耐衝撃性コーポリマー樹脂
入数 4個
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計
握りやすい大型ハンドル
ハンドルは丈夫で自立するので、屈まず運搬できます。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
収納時でも積み重ねができます。
積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/06 15:33現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 1572ページ
バリエーション一覧
EA505AS-1A 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個)
EA505AS-2A 465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)
EA505AS-3A 465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個)
EA505AS-6 370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)
EA505AS-7A 370x320x245mm/15L バスケット(赤/4個)
EA505AS-8 370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個)
EA505AS-21 310x249x209mm/10L バスケット(緑/4個)
EA505AS-22 310x249x209mm/10L バスケット(赤/4個)
EA505AS-23 310x249x209mm/10L バスケット(茶/4個)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • ※画像は代表画像です。
  • ハンドルは丈夫で握りやすく、自立します。
  • ハンドルを内側に倒せば、収納時でも積み重ねができます。
  • 積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。\n※画像は代表画像です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top