品番 : EA505AS-2A
品名 : 465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SB-465 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | サイズ | 465×385×280(H)mm |
| 容量 | 約27L | 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー樹脂 |
| 入数 | 4個 | ||
| 大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計 | |||
| 握りやすい大型ハンドル | |||
| ハンドルは丈夫で自立するので、屈まず運搬できます。 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 収納時でも積み重ねができます。 | |||
| 積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/24 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4個
商品動画
