品番 : EA505AS-6
品名 : 370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SB-370 |
|---|---|---|---|
| カラー | 緑 | サイズ(mm) | 370×320×245(H) |
| 容量 | 約15L | 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー樹脂 |
| 入数 | 4個 | ||
| 大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計 | |||
| 握りやすい大型ハンドル | |||
| ハンドルは丈夫で自立するので、屈まず運搬できます。 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 収納時でも積み重ねができます。 | |||
| 積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/12 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA505AS-4 : 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) |
| 関連商品 | EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス |
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4個
