品番 : EA506A-5
品名 : 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)
仕様
材質 | ポリプロピレン | サイズ | 外寸:530(W)×366(D)×320(H)mm 内寸:490(W)×332(D)×315(H)mm |
---|---|---|---|
積み重ね可能 | |||
フタ | EA506A-0(別売) | 容量 | 48L |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/17 03:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1651ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506A-4 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ) |
EA506A-5 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506A-0 : 534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚) |