品番 : EA506A-55
品名 : [EA506A-53・-54用] 蓋(2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 656×447×15 | 重量(g) | 700 |
|---|---|---|---|
| 色 | ブルー | 適用コンテナ | EA506A-53、-54 |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 2個 |
| 75L以上のコンテナに使用出来る共通蓋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/19 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1579ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506A-53 : 650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個) |
| 本体 | EA506A-54 : 650x440x648mm/ 155L 折畳コンテナ(青/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
