品番 : EA506A-53
品名 : 650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)
仕様
容量 | 116L | サイズ | 650(W)×440(D)mm |
---|---|---|---|
高さ | 488mm | 材質 | ポリプロピレン |
入数 | 2個 | ||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 11:56現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1633ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506A-53 650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個) |
EA506A-54 650x440x648mm/ 155L 折畳コンテナ(青/2個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506A-55 : [EA506A-53・-54用] 蓋(2個) |