品番 : EA506A-6
品名 : 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(青/2個)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | フタ | EA506A-0(別売) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:530(W)×366(D)×320(H)mm 内寸:490(W)×332(D)×320(H)mm |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 容量 | 48L | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506A-0 : 534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚) |

