品番 : EA506AA-14
品名 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 550590 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンL51B | 容量 | 51.9L |
| サイズ | 外寸:530×366×325(H)mm 内寸:494×336×314(H)mm 有効内寸:493×335×305(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 青 | 圧縮荷重 | 7.5kN(765kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 86mm | 入数 | 1 |
| フタ | EA506AA-52(別売) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-11 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-13 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-13A 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個 |
| EA506AA-14 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14) |
| 本体 | EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14) |

