品番 : EA506AA-52
品名 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 701908 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 530×366×18mm | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 適用コンテナ | EA506AA-11、(旧)-12、-13、-14、 (旧)-11A、(旧)-12A、-13A、-14A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/19 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1575ページ 1577ページ | ||||
