品番 : EA506AA-507
品名 : 530x366x272mm/43.9L 折畳コンテナ(薄型/青
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 容量(L) | 43.9 |
---|---|---|---|
外寸(mm) | 530×366×272 | サイズ | 外寸:530×366×272(H)mm 内寸:494×336×266(H)mm 有効内寸:493×335×258(H)mm |
材質 | ポリプロピレン | 色 | ブルー |
圧縮荷重 | 4.13kN(421kgf) | 折りたたみ時全高 | 56mm |
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 | |||
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 | |||
積み重ね可能 | |||
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-506 530x366x221mm/35.5L 折畳コンテナ(薄型/青 |
EA506AA-507 530x366x272mm/43.9L 折畳コンテナ(薄型/青 |
EA506AA-508 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)