品番 : EA506AA-515
品名 : 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量(L) | 52.7 |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 530×366×325 | 内寸(mm) | 494×336×319 |
| 有効内寸 | 493×335×311mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 4.61kN(470kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 60mm | ||
| 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 | |||
| ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/02 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14) |
ウェブカタログ画像
拡大
