品番 : EA506AA-13A
品名 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 550590 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンL51B(透明) | 容量 | 51.9L |
| サイズ | 外寸:530×366×325(H)mm 内寸:494×336×314(H)mm 有効内寸:493×335×305(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明 | 圧縮荷重 | 5.21kN(532kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 86mm | 入数 | 5 |
| フタ | EA506AA-52(別売) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/19 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-11 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-13 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-13A 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個 |
| EA506AA-14 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14) |
