詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-13

品名 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 550590
商品名 オリコンL51B(透明) 容量 51.9L
サイズ 外寸:530×366×325(H)mm
内寸:494×336×314(H)mm
有効内寸:493×335×305(H)mm
材質 ポリプロピレン
透明 圧縮荷重 5.21kN(532kgf)
折りたたみ時全高 86mm 入数 1
フタ EA506AA-52(別売)
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

3,350 (税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/19 01:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1575ページ
バリエーション一覧
EA506AA-11 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
EA506AA-13 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)
EA506AA-13A 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
EA506AA-14 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青)
ウェブカタログ画像
1個入り
  • 1個入り
  • 底部
  • 外寸:530×366×325mm\n内寸:494×336×314mm\n有効内寸:493×335×305mm\n\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top