品番 : EA506AA-105
品名 : 530x366x272mm/44.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 550530 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン40A(2) | 容量 | 44.0L |
| サイズ | 外寸:530(W)×366(D)×272(H)mm 内寸:491(W)×333(D)×266(H)mm 有効内寸:490(W)×331(D)×259(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 入数 | 1個 |
| 圧縮荷重 | 8.34kN(850kgf) | 重量 | 2080g |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/27 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋 |
ウェブカタログ画像
拡大
