品番 : EA506AA-51
品名 : 536x373x18mm 蓋
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 701402 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 536×373×18mm | 色 | ブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 適用コンテナ | EA506AA-15、-15A、-28、-31、-33、-37、-37A、171、-171A、 旧EA506AA-26、旧-27、旧-26A、旧-27A、旧-28A、旧-31A、旧-33A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/10/01 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1575ページ 1576ページ | ||||
