品番 : EA506AA-86
品名 : 530x366x321mm/51.1L 折畳コンテナ(透明)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 550820 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン50B(透明) | 容量 | 51.1L |
| 外寸(mm) | 530×366×321 | 内寸(mm) | 491×333×311 |
| 有効内寸 | 491×332×303mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 7.64kN(780kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 79mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/27 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-85 530x366x321mm/51.1L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AA-86 530x366x321mm/51.1L 折畳コンテナ(透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋 |
ウェブカタログ画像
拡大
