詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-15

品名 : 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 552700
商品名 オリコンラック50B(短側扉あり) 容量 50.8L
サイズ 外寸:530×366×321(H)mm
内寸:491×333×311(H)mm
有効内寸:491×332×303(H)mm
扉寸法:225×265mm
材質 ポリプロピレン+PC(扉)
透明/ブルー 圧縮荷重 7.72kN(788kgf)
折りたたみ時全高 79mm 入数 1
フタ EA506AA-51(別売)
積み重ね可能
片短辺回転扉付
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
底面嵌合突起無
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/20 00:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1630ページ
バリエーション一覧
EA506AA-15 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青)
EA506AA-15A 530x366x321mm/50.8L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。色は透明/青になります。
  • 外寸:530×366×321mm\n内寸:491×333×311mm\n有効内寸:491×332×303mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top