品番 : EA506AA-31
品名 : 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(青)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 551030 |
---|---|---|---|
商品名 | オリコン30B | 容量 | 31.7L |
サイズ | 外寸:530×366×205(H)mm 内寸:491×333×195(H)mm 有効内寸:490×331×186(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
色 | ブルー | 圧縮荷重 | 13.15kN(1341kgf) |
折りたたみ時全高 | 77mm | 入数 | 1 |
フタ | EA506AA-51(別売) | ||
積み重ね可能 | |||
底面嵌合突起無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/15 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1647ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-31 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(青) |
EA506AA-37 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(透明) |
EA506AA-37A 530x366x205mm/31.7L 折畳コンテナ(透明/5個) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋 |