品番 : EA506AA-87
品名 : 530x366x380mm/60.7L 折畳コンテナ(透明)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 552320 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン60B(透明) | 容量 | 60.7L |
| 外寸(mm) | 530×366×380 | 内寸(mm) | 491×335×369 |
| 有効内寸 | 489×333×360mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 圧縮荷重 | 3.13kN(319kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 86mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 持ち手有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/19 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-51 : 536x373x18mm 蓋 |
ウェブカタログ画像
拡大
