品番 : EA506AA-107
品名 : 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(メッシュ・青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 554420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンP75A(3) | 容量 | 76.5L |
| サイズ | 外寸:649(W)×439(D)×327(H)mm 内寸:600(W)×406(D)×315(H)mm 有効内寸:600(W)×404(D)×306(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 | 圧縮荷重 | 9.02kN(920kgf) |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-53 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38) |
ウェブカタログ画像
拡大
