品番 : EA506AA-53
品名 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 702900 |
---|---|---|---|
サイズ | 657×446×17mm | 色 | ブルー |
材質 | ポリプロピレン | 適用コンテナ | EA506AA-17、-17A、18、19、32、38、172、-172A、-173、173A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/28 04:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1629ページ 1630ページ |