品番 : EA506AA-58
品名 : 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(窓開・青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558810 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンラックP76B(短側扉あり)-B | 容量 | 76.5L |
| 外寸(mm) | 649×439×327 | 内寸(mm) | 600×406×315 |
| 有効内寸 | 600×405×306mm | 扉寸法(mm) | 331×228 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 透明/ブルー |
| 圧縮荷重 | 11.96kN(1220kgf) | 折りたたみ時全高 | 85mm |
| 脱着式扉機構 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 短辺側が取り外し可能で、積み重ね状態でもラックの様に内容物を出し入れできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/30 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-53 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
