品番 : EA506AA-17A
品名 : 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(透明/青/5個
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 554700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンP75B-S(透明) | 容量 | 76.5L |
| サイズ | 外寸:649×439×327(H)mm 内寸:600×406×315(H)mm 有効内寸:600×404×306(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明 | 折りたたみ時全高 | 77mm |
| 入数 | 5 | フタ | EA506AA-53(別売) |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面嵌合突起無 | |||
| 両短側面にシボ面有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-17 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(透明・青) |
| EA506AA-17A 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(透明/青/5個 |
| EA506AA-18 649x439x327mm/76.5L 折畳コンテナ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-53 : 657x446x17mm 蓋(EA506AA-17,18,19,32,38) |

