詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-32

品名 : 649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 554610
容量 57.1L サイズ 外寸:649×439×249(H)mm
内寸:600×404×236(H)mm
有効内寸:600×402×228(H)mm
材質 ポリプロピレン ブルー
圧縮荷重 11.97kN(1221kgf) 折りたたみ時全高 77mm
入数 1 フタ EA506AA-53(別売)
積み重ね可能
底面嵌合突起無
両長・短側面にシボ面有
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/19 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1575ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top