詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-38

品名 : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 554740
商品名 オリコンラックP75B-S(短側扉あり) 容量 74L
サイズ 外寸:649×439×327(H)mm
内寸:600×406×315(H)mm
有効内寸:600×406×305(H)mm
扉寸法:340(W)×216(H)mm
材質 本体:ポリプロピレン
側面扉:ポリカーボネート
透明/ブルー 圧縮荷重 8.04kN(820kgf)
折りたたみ時全高 77mm 入数 1
フタ EA506AA-53(別売)
積み重ね可能
一面のみ窓が開きます。
片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/04 07:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1576ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top