品番 : EA506AA-110
品名 : 924x620x602mm/298L 折畳コンテナ(OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 298L | サイズ | 924(W)×620(D)×602(H)mm |
| 内寸 | 871(W)×581(D)×590(H)mm | 有効内径 | 870(W)×580(D)×580(H)mm |
| 色 | OD | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 短辺内側に設置されたツマミを持って折りたたみができます。 | |||
| 長側面に2人でハンドリングできる折り返し持ち手が設置され、2人での移動が楽に行えます。 | |||
| 輸送中、短側面が外れてもフックにより外からはめ直すことができます。内容物の脱落や破損を防止します。 | |||
| 大型部品も余裕の収納力。 | |||
| 特大サイズのオリコンながら折りたたみやすく、持ちやすい。 | |||
| 積載荷重は、均等荷重20kgを目安にご使用ください。 ※内容物によっては、底面のたわみが発生する可能性がございますので、ご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/01 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

