品番 : EA506AA-20D
品名 : 764x455x458mm/ 131L 折畳コンテナ(OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量 | 131L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:764×455×458(H)mm 内寸:724×418×443(H)mm 有効内寸:723×418×433(H)mm |
入数 | 1個 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | OD色 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| 横×奥行が同サイズの物同士、積み重ねが可能です。 | |||
| ふた無し | |||
| 別売アクセサリー | ふた:EA506AA-20DF | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/19 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1579ページ 2541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

