詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-14D

品名 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 550590
商品名 オリコンL51B 材質 ポリプロピレン
容量 51.9L サイズ(mm) 外寸:530×366×325(H)
有効内寸:493×335×305(H)
入数 1
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
積み重ね可能
ふた無し
別売アクセサリー ふた:EA506AA-14DF
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/05/19 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1579ページ 2541ページ

代替品

EA506AA-14E
バリエーション一覧
EA506AA-14D 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色)
EA506AA-14E 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)
EA506AA-18D 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色)
EA506AA-18E 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個)
EA506AA-20D 764x455x458mm/ 131L 折畳コンテナ(OD色)
EA506AA-20E 764x455x458mm/131L 大型折畳コンテナ(OD/5個)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ収納時
  • サイズ(W×D×H)\n外寸:530×366×325mm\n内寸: 494×336×314mm\n※画像はEA506AA-18Dです。
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top