品番 : EA506AA-14ES
品名 : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 色 | OD色 |
---|---|---|---|
入数 | 5個入り | 材質 | ポリプロピレン |
容量 | 51.9L | 外寸(W×D×H) | 530×366×325mm |
内寸(W×D×H) | 494×336×314mm | 折りたたみ時高さ | 86mm |
フタサイズ | 530×366×18mm | 重量 | 本体:2170g、フタ:455g |
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
保管に便利な取外しふたを標準セット | |||
フタ取外し可能 | |||
積み重ね可能 | |||
お得な5個組みセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/03 19:30現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1633ページ 2605ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA506AA-14D : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色) |
セット商品 | EA506AA-14DF : 530x366x 18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色) |
セット商品 | EA506AA-14E : 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)