品番 : EA506AA-18ES
品名 : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 色 | OD色 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個入り | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 74L | 外寸(W×D×H) | 649×439×327mm |
| 内寸(W×D×H) | 600×406×315mm | 折りたたみ時高さ | 77mm |
| フタサイズ | 657×446×17mm | 重量 | 本体:3670g、フタ:800g |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| 保管に便利な取外しふたを標準セット | |||
| フタ取外し可能 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| お得な5個組みセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/19 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1579ページ 2541ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA506AA-18D : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色) |
| セット商品 | EA506AA-18DF : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色) |
| セット商品 | EA506AA-18E : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
