品番 : EA506AA-18E
品名 : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 74.0L | サイズ(mm) | 649×439×327(H) |
| 入数 | 5 | ||
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| お得な5個組みセット | |||
| ふた無し | |||
| 別売アクセサリー | ふた:EA506AA-18DF | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/02/02 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1579ページ 2541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-18DF : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色) |
| 仕様別商品 | EA506AA-18ES : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ |

