詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-18DF

品名 : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 適合コンテナ 75L・95L用(ふた無しタイプ)
OD色 入数 1個入り
材質 ポリプロピレン サイズ 657×446×17mm
重量 800g
コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 338

(2026/05/19 03:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1579ページ 2541ページ
バリエーション一覧
EA506AA-14DF 530x366x 18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)
EA506AA-18DF 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top