品番 : EA506AA-14DF
品名 : 530x366x 18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 適合コンテナ | 50L・60L用(ふた無しタイプ) |
|---|---|---|---|
| 色 | OD色 | 入数 | 1個入り |
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 530×366×18mm |
| 重量 | 455g | ||
| コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/08/19 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1579ページ 2541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-14DF 530x366x 18mm ふた(折畳コンテナ用/OD色) |
| EA506AA-18DF 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色) |
